| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E340A36 Herst.-Nr.: VL-A14078-B EAN/GTIN: 4250939306148 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler IP44 900W wählb 1stuf 220-240V 780x1400x17mm VL-A14078-B Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Wandstrahler | Breite: | 780 mm mm | Farbe: | wählbar | Höhe: | 1400 mm mm | Max. Heizleistung: | 900 W W | Min. Heizleistung: | 900 W W | Min. Montagehöhe: | 0.3 m | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 17 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotheizer 900w, infrarotheizer, vitramo infrarotstrahler, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 758,19* | € 868,55* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 765,36* | € 874,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 826,04* | € 943,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 853,68* | € 967,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.046,14* | € 1.166,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|