Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor PHC REG 12f 36Eing 1A Funktion Schalten D952JRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA
PEHA
Artikel-Nr.:
     262-E342B87
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00299517
EAN/GTIN:
     4010105299519
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Jalousieaktor PHC REG 12f 36Eing 1A Funktion Schalten D952JRM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
PHC
Anzahl der Eingänge:
36
Breite in Teilungseinheiten:
12
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
12
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
1 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 633,58*
€ 735,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,64*
€ 742,44*
Frei Haus
ab € 677,63*
€ 788,05*
Frei Haus
ab € 686,63*
€ 795,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 709,60*
€ 818,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,44*
€ 875,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,99*
€ 866,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,83*
€ 829,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,58*
€ 753,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.