Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte DC rt 15V LED IP20 Aufb LEGRAND310903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand SM_FLASH Alarmlicht Rot
Legrand SM_FLASH Alarmlicht Rot
Artikel-Nr.:
     262-E351A23
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310903
EAN/GTIN:
     3245063109032
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte led
blinkleuchte
Blinkleuchte DC rt 15V LED IP20 Aufb LEGRAND310903
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsspannung DC:
15 - 15 V
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,79*
€ 233,43*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,48*
€ 252,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 228,05*
€ 272,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,26*
€ 280,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.