Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler Aufb 23x5000mm 30kg Mit Zeitschaltuhr 185x37x155mm 1500-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 1500-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1500-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1500-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1500-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E355H39
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     16233019
EAN/GTIN:
     4031909021229
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Gurtwickler Aufb 23x5000mm 30kg Mit Zeitschaltuhr 185x37x155mm 1500-UW
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm mm
Gurtbandlänge:
5000 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
185 mm mm
Max. Rollladengewicht:
30 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
155 mm mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,88*
€ 161,66*
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 171,73*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,62*
€ 175,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.