| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E355I86 Herst.-Nr.: 1811244 EAN/GTIN: 3660849509071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkempfänger 433,42MHz UP 230V AC f.Pulsdr f.Rollladenschalter f.Schalter 1811244 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Als Modul/Platine: | ja | Anzahl der Relais: | 0 | Farbe: | weiß | Funkfrequenz: | 433.42 MHz MHz | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Pulsdrücker: | ja | Geeignet für Rollladenschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Im Gehäuse: | ja | Montageart: | Unterputz | Rollingcode-System: | ja | Schalt-Betrieb: | ja | Stromversorgung: | 230V AC | Tast-Betrieb: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: somfy jalousieaktor, jalousieaktor, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 87,34* | € 108,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 88,99* | € 110,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 92,35* | € 113,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,79* | € 114,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 96,05* | € 117,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|