Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 32A Acti9 2p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125N, 2P, 32A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 2P, 32A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 2P, 32A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E356C35
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leistungsschalter 32A Acti9 2p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18625
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
375 - 500 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
3.8 W
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,79*
€ 96,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,10*
€ 101,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,15*
€ 103,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,55*
€ 105,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,65*
€ 145,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.