Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP00 109,3x45x107,4mm RAL3020 unbeh CH20M45BRD/BK2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E362A76
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1206910000
EAN/GTIN:
     4032248988655
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Bediengehäuse Kst IP00 109,3x45x107,4mm RAL3020 unbeh CH20M45BRD/BK2014
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
45 mm
Farbe:
rot
Höhe:
109.3 mm
RAL-Nummer:
3020
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
107.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 4,805*
€ 6,585*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 4,8228*
€ 6,6128*
8 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 4,8874*
€ 6,6974*
6
€ 3,90*
ab € 4,95*
€ 6,79*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 5,59147*
€ 7,61147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,61147*
€ 9,05765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24147*
€ 8,61735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94147*
€ 8,26035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45147*
€ 7,67725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59147*
€ 6,65385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,66882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.