Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP00 100,3x45x15,5mm RAL3020 unbeh CH20M45FCRD2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E362A77
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1206920000
EAN/GTIN:
     4032248988679
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Bediengehäuse Kst IP00 100,3x45x15,5mm RAL3020 unbeh CH20M45FCRD2014
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
45 mm
Farbe:
rot
Höhe:
100.3 mm
RAL-Nummer:
3020
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 2,407*
€ 3,097*
15 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,10*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,14*
30
Frei Haus
ab € 2,478*
€ 3,198*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.