Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionierung+Anlöten 300mm Flex IP6. 75999000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E362D94
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     75999000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
brumberg leuchten verbindungsleitun...
verbindungsleitung
Konfektionierung+Anlöten 300mm Flex IP6. 75999000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
300 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 19,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.