| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E362E42 Herst.-Nr.: 63232 EAN/GTIN: 4011459632328 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster VA bl PROTACT rnd m.Bel 13mm Mit Beleuchtung PROTACT220LED Weitere Informationen: | | Breite: | 22 mm | Durchmesser: | 22 mm | Einbautiefe: | 13 mm | Farbe: | blau | Form: | rund | Höhe: | 15 mm | Mit Beleuchtung: | ja | Montageart: | Einbau | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,94* | € 28,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,13* | € 29,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,19* | € 29,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,50* | € 29,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,38* | € 31,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|