Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 250qmm M16 180° (horiz) Kl.2 Cu verzinnt 58182


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E362F39
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAH007100R0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Rohrkabelschuh 250qmm M16 180° (horiz) Kl.2 Cu verzinnt 58182
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
500 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
250 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, abb kabelmarkierer, kabelbeschriftung, rohrkabelschuh m16, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 480,6154*
€ 569,8254*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,86*
€ 570,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,8254*
€ 678,09223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,0754*
€ 667,67973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,5754*
€ 625,43473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,2554*
€ 596,49393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,6154*
€ 571,93233
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 24,03077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.