| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E362G09 Herst.-Nr.: 2905062 EAN/GTIN: 4250035413962 |
| |
|
| | |
| Garagentorantrieb 6000mm 230V 1000N 2475mm Verlängerbar auf 6000mm 868MHz GA403 Weitere Informationen: | | Anzahl der Sicherheitseingänge: | 3 | Bewegungshub Standard: | 2475 mm mm | Bewegungshub verlängerbar auf: | 6000 mm mm | Definierte Fahrtrichtungsansteuerung: | ja | Frequenz des Funkempfängers: | 868 MHz MHz | Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag: | ja | Max. Tür-/Torbreite: | 6000 mm | Max. Zugkraft: | 1000 N N | Mit Handsender: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Potentialfreier Relaisausgang: | ja | Rotampelanschluss: | ja | Softlauf: | ja | Torzustandsanzeige: | ja | Zyklenzähler: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,36* | € 361,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 299,51* | € 361,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 370,95* | € 444,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|