| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E363E33 Herst.-Nr.: 38954 EAN/GTIN: 4011459389543 |
| |
|
| | |
| Blitzlicht LED bl System M IP65 UC Aufb MWL8954 Weitere Informationen: | | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Kalottenfarbe: | blau | Leistung: | 0 W W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0 A A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED Modul, Warnlampe, Warnleuchte, led modul blau, dauerlicht, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,23* | € 132,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,81* | € 132,61* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,07* | € 134,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 111,50* | € 136,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,62* | € 137,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|