Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeckenWandstrahler IP44 600W ws 1stuf 230V 160x960x50mm EE6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeckenWandstrahler IP44 600W ws 1stuf 230V 160x960x50mm EE6
Artikel-Nr.:
     262-E363G16
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE6
EAN/GTIN:
     4030262003637
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler
DeckenWandstrahler IP44 600W ws 1stuf 230V 160x960x50mm EE6
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Breite:
160 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
960 mm mm
Max. Heizleistung:
600 W W
Max. Montagehöhe:
10 m
Min. Heizleistung:
600 W W
Min. Montagehöhe:
2.5 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 280,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,38*
€ 280,62*
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 282,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,30*
€ 321,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.