Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter ws Kst 34737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Hohlbuchse/Stecker 5,5 auf 3,5mm 34737
Adapter Hohlbuchse/Stecker 5,5 auf 3,5mm 34737
Artikel-Nr.:
     262-E364E28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34737
EAN/GTIN:
     4034451347373
Adapter ws Kst 34737
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.