Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 37075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernbedienung f.Linear-Wallwasher 37075
Fernbedienung f.Linear-Wallwasher 37075
Artikel-Nr.:
     262-E364E37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37075
EAN/GTIN:
     4034451370753
Suchbegriffe:
Deckenventilator-Fernbedienung
Ersatz-Fernbedienung
Fernbedienung
Funkdimmer
Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 37075
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
70 mm
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Tiefe:
1100 mm
Vorprogrammiert:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,15*
€ 17,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 17,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 19,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 22,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.