Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt HAN C 4 QMM HANC-KONTAKTBUCHSE-C4MM²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E365A45
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt HAN C 4 QMM HANC-KONTAKTBUCHSE-C4MM²
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9.6 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 - 4 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61218*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17218*
€ 2,58489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10218*
€ 2,50159
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,01218*
€ 2,39449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98218*
€ 2,35879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90218*
€ 2,26359
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,61218*
€ 1,91849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.