Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß edst L450mm H72mm 38/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
618050
618050
Artikel-Nr.:
     262-E366F51
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     38/1
EAN/GTIN:
     4260045641774
Erdspieß edst L450mm H72mm 38/1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
140 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
72 mm
Länge:
450 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,30*
€ 46,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 46,96*
3 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 40,37*
€ 54,02*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 113,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.