Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 2V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E370G77
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033804R9999
EAN/GTIN:
     4011617338048
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 3PBf 2V 5p m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm KA4208
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 1.838,05*
€ 2.012,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.847,90*
€ 2.017,73*
Frei Haus
ab € 1.866,65*
€ 2.037,03*
Frei Haus
ab € 1.889,51*
€ 2.056,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.024,82*
€ 2.200,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,73*
€ 2.401,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,38*
€ 2.381,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,90*
€ 2.289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,59*
€ 2.237,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,90*
€ 2.199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.