Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 20dBUHF F-Conn aktiv 5 - 65 MHz BVS12-69N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS 12-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 12-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 12-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 12-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     262-E389B36
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS01269N
EAN/GTIN:
     7611682004816
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 20dBUHF F-Conn aktiv 5 - 65 MHz BVS12-69N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
nicht erforderlich
Rückkanal:
aktiv
Verstärkung Rückkanal:
20 dB dB
Verstärkung UHF:
20 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, hausanschlussverstärker axing, antennenverstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,65*
€ 36,55*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 36,91*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 40,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,19*
€ 51,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.