Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,12kW 230V AC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2110-0FH15-1AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E393A89
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100FH151AP0
EAN/GTIN:
     4011209796409
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,12kW 230V AC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2110-0FH15-1AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.44 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
260 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
155 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 - 0.5 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,44*
€ 102,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,34*
€ 107,84*
€ 5,00*
ab € 99,86*
€ 121,76*
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 128,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,44*
€ 176,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 75,00*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 57,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 82,64*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 58,69*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 57,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 75,36*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 82,23*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 58,51*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 57,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 75,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 58,49*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 79,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 75,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 57,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 58,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.