Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2110-0KH15-1BB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E393B22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100KH151BB4
EAN/GTIN:
     4011209796249
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2110-0KH15-1BB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
260 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
155 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 - 1.25 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,82*
€ 108,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,67*
€ 110,37*
€ 5,00*
ab € 108,71*
€ 126,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,24*
€ 131,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,12*
€ 183,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 78,00*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 61,39*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 85,15*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 61,08*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 61,30*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 78,47*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 85,18*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 61,20*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 61,53*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 78,43*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 61,51*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 82,29*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 78,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 61,50*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 61,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.