Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 7,5kW 230V AC 15,5A 14-20A IP20 3RA2120-4BH26-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-E393C45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21204BH260AP0
EAN/GTIN:
     4011209797017
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 7,5kW 230V AC 15,5A 14-20A IP20 3RA2120-4BH26-0AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
15.5 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
260 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
165 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14 - 20 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,36*
€ 167,72*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,91*
€ 181,72*
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 185,97*
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 196,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,20*
€ 223,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 82,59*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 65,19*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 90,25*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 63,76*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 64,94*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 82,09*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 90,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 63,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 65,13*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 82,22*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 64,14*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 87,07*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 82,41*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 65,04*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 64,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.