Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 11kW 230V AC 22A 17-22A IP20 3RA2120-4CH27-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E393C53
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21204CH270AP0
EAN/GTIN:
     4011209797024
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 11kW 230V AC 22A 17-22A IP20 3RA2120-4CH27-0AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
260 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
165 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17 - 22 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,42*
€ 171,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,29*
€ 177,56*
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 223,32*
Frei Haus
ab € 197,23*
€ 235,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,41*
€ 319,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 73,76*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 55,73*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 77,74*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 58,46*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 55,52*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 73,76*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 78,01*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 58,82*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 55,54*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 73,80*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 58,68*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 77,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 73,66*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 55,90*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 58,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.