Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L3000mm Stecker fr.Ende 771-9973/206-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E394F70
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9973/206-302
EAN/GTIN:
     4045454421403
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L3000mm Stecker fr.Ende 771-9973/206-302
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
24.8375 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
3000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
9.4 - 9.4 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,18*
€ 6,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,81875*
€ 7,16875*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,9803*
€ 7,3903*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,39824*
€ 7,90824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90824*
€ 9,41081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43824*
€ 8,85151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15824*
€ 8,51831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85824*
€ 8,16131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48824*
€ 7,72101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39824*
€ 6,42391
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.