Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 2p gr Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 2020-102/132-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-102/132-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2020-102/132-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E394I75
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-102/132-000
EAN/GTIN:
     4050821092254
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 2p gr Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 2020-102/132-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
39 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
20.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, wago federleiste, federleiste, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,33174*
€ 1,65174*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,70*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,417*
€ 1,747*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4748*
€ 1,7948*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93344*
€ 2,32344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,32344*
€ 2,76489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93344*
€ 2,30079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 36,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.