Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws ST L84mm H48mm HOKAL-HLES-1VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnseite hokal -HLES -1 vw
Stirnseite hokal -HLES -1 vw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E395I83
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60581205100
EAN/GTIN:
     4020863246434
Endkappe ws ST L84mm H48mm HOKAL-HLES-1VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
48 mm
Länge:
84 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.