Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät 1W IP20 LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP
Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP
Artikel-Nr.:
     262-E395J19
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506002100
EAN/GTIN:
     4020863269792
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder ip20
Steuergerät 1W IP20 LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Durchmesser:
98 mm
Höhe:
63 mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, regiolux präsenzmelder, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 233,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,16*
€ 234,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,89*
€ 240,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,31*
€ 259,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84506006100
ab € 15,47*
Zubehör
Regiolux
84506003100
ab € 125,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.