Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 160-300V min.Ansp=0,1s max.Ansp=30s CM-PVS.31S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-PVS.31S Leistungsrelais
ABB CM-PVS.31S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E396B40
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730794R1300
EAN/GTIN:
     4016779851831
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenwächter 160-300V min.Ansp=0,1s max.Ansp=30s CM-PVS.31S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Höhe:
85.6 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Spannungsmessbereich:
160 - 300 V V
Tiefe:
103.7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,40*
€ 134,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,25*
€ 139,13*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,33*
€ 150,38*
€ 6,90*
ab € 136,39*
€ 151,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,77*
€ 205,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.