Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP44 4500W Alu 1stuf 400V 300x1360x80mm EIR45


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E396I62
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Infrarotstrahler IP44 4500W Alu 1stuf 400V 300x1360x80mm EIR45
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
300 mm mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1360 mm mm
Max. Heizleistung:
4500 W W
Min. Heizleistung:
4500 W W
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
400 - 400 V
Tiefe:
80 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, kraemer&kraus infrarotstrahler, wickeltisch heizstrahler, infrarotstrahler wandstrahler, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 473,18*
€ 563,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 472,90*
€ 564,16*
Frei Haus
ab € 477,20*
€ 569,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 538,75*
€ 639,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,16*
€ 671,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,08*
€ 629,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.