Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeckenWandstrahler IP44 2400W ws 1stuf 230-400V 430x1360x50mm EE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeckenWandstrahler IP44 2400W ws 1stuf 230-400V 430x1360x50mm EE24
Artikel-Nr.:
     262-E396I68
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE24
EAN/GTIN:
     4030262003934
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler
kraemer&kraus heizstrahler
DeckenWandstrahler IP44 2400W ws 1stuf 230-400V 430x1360x50mm EE24
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Breite:
430 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1360 mm mm
Max. Heizleistung:
2400 W W
Min. Heizleistung:
2400 W W
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
230 - 400 V
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,54*
€ 674,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 573,40*
€ 675,34*
Frei Haus
ab € 576,12*
€ 681,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 644,16*
€ 757,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,34*
€ 803,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,24*
€ 794,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,40*
€ 682,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.