Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE ET170mm B1300xH650xT225mm geschl TG504GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E397D84
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010225R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Hänge-Schrank
Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE ET170mm B1300xH650xT225mm geschl TG504GB
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
240
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
5
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
1300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Einbautiefe:
170 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
222 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, wandgehäuse leer, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 300,25*
€ 361,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,34*
€ 361,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,60*
€ 368,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 315,09*
€ 379,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010563R9999
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.