Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 223x147mm unbeh Flanschöffnung Vorprägungen TZ102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E397F94
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010452R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 223x147mm unbeh Flanschöffnung Vorprägungen TZ102
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
Flanschöffnung
Breite:
147 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20 - 63
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
223 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: striebl & john flanschplatte, 19 zoll bürstenleiste, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 17,08*
€ 5,00*
ab € 12,47*
€ 17,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 17,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,63*
€ 18,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.