| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E397H24 Herst.-Nr.: 2CPX010607R9999 EAN/GTIN: 4011617106074 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 900x750mm Lochung TZM306 Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm mm | Höhe: | 900 mm mm | Lochung: | ja | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,28* | € 85,52* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 67,72* | € 86,07* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,04* | € 86,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,49* | € 95,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 76,84* | € 97,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|