| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E397H42 Herst.-Nr.: 2CPX010627R9999 EAN/GTIN: 4011617106272 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld TwinLine IP55 B300xH950mm Kst TZP106 Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm mm | Höhe: | 950 mm mm | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,13* | € 35,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,44* | € 35,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,96* | € 35,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,27* | € 36,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 36,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|