Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel TWINLINE H50xB750xT350mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung TZW305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E397H80
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010665R9999
EAN/GTIN:
     4011617106654
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel TWINLINE H50xB750xT350mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung TZW305
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
Höhe:
50 mm mm
Max. Belastbarkeit:
242.1 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,85*
€ 76,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,46*
€ 77,12*
€ 5,46*
ab € 62,52*
€ 78,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,52*
€ 79,15*
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 80,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.