Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 50V 12,5-16A rt gr Drehknebel thermmagnet 50309032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 50V 12,5-16A rt gr Drehknebel thermmagnet 50309032
Artikel-Nr.:
     262-E398F35
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50309032
EAN/GTIN:
     4250627804789
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 50V 12,5-16A rt gr Drehknebel thermmagnet 50309032
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
50 V
Einstellbarer Strombereich:
12.5 - 16 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,93*
€ 207,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,02*
€ 232,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.