Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 9-14A Drucktaste thermmagnet rt gr 50694731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 9-14A Drucktaste thermmagnet rt gr 50694731
Artikel-Nr.:
     262-E398F62
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50694731
EAN/GTIN:
     4250627808176
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 9-14A Drucktaste thermmagnet rt gr 50694731
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
9 - 14 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.