| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E398G49 Herst.-Nr.: 94538 EAN/GTIN: 4011459945381 |
| |
|
| | |
| Fernbedienung McGuard Unidirektional MCGUARDIRFB Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm mm | Höhe: | 50 mm mm | Tiefe: | 7 mm mm | Unidirektional: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung Haustechnik, Funk-Fernbedienung, Geräte-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung, Wand-Fernbedienung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,53* | € 24,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,97* | € 24,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,90* | € 24,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 27,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,00* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|