Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät 1xMPIDP, 1xDP, 1xPN 6AG1417-5HT06-7AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E401E57
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG14175HT067AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-400 CPU-Modul
SIPLUS
simatic s7-400 cpu-modul
SPS-Grundgerät 1xMPIDP, 1xDP, 1xPN 6AG1417-5HT06-7AB0
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0075 ms ms
Breite:
50 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
290 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Rack-Montage möglich:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
32000 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
219 mm mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.920,18*
€ 23.014,16*
Frei Haus
ab € 22.925,23*
€ 23.019,20*
Frei Haus
ab € 24.198,86*
€ 24.288,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25.217,60*
€ 25.686,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26.507,75*
€ 26.589,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.589,30*
€ 31.641,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.559,68*
€ 31.606,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.507,75*
€ 31.544,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.