Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,75kW 24V DC 2A 0,4-2A IP20 3RM1002-2AA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E401E86
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM10022AA04
EAN/GTIN:
     4011209914759
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,75kW 24V DC 2A 0,4-2A IP20 3RM1002-2AA04
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0.551624 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
142 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 - 2 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,13*
€ 105,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,24*
€ 108,27*
€ 5,00*
ab € 100,74*
€ 113,86*
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 120,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,65*
€ 173,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,55*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,60*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,36*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,12*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,31*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,89*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,13*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.