Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 5W 4LED iceLight 230V 4000K AC LEDmodul 253lm 71mm 2069/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E401G23
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001510A0018
EAN/GTIN:
     4011395150214
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Nachtlicht
Verkehrssignallampe
LED-Modul 5W 4LED iceLight 230V 4000K AC LEDmodul 253lm 71mm 2069/21
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
4
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
-32 mm
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
253 - 253 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
71 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht weiß, bewegungsmelder (beleuchtung), nachtlicht busch jäger, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,21*
€ 177,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,50*
€ 184,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,49*
€ 189,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,58*
€ 190,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,11*
€ 196,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.