Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 450W ws ErgoMixx MFQ36460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
MFQ36460, Handrührer
Artikel-Nr.:
     262-E401I01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ36460
EAN/GTIN:
     4242002723075
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Standmixer
Handmixer
Handrührgerät
Handmixer 450W ws ErgoMixx MFQ36460
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
450 W
Ausführung:
Handmixer
Breite:
208 mm
Fassungsvermögen:
0 l l
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
154 mm
Set-Ausführung:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchenmixer, Laborschüssel, Standmixer, laborschüssel edelstahl, bosch standmixer, handmixer bosch, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 8,00*
ab € 38,95*
€ 48,24*
€ 8,50*
ab € 43,45*
€ 53,51*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 46,74*
€ 57,76*
€ 5,00*
ab € 49,55*
€ 61,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,14*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.