Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 450W ws Edst 0,7l Kst MFQ36470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
MFQ36470, Handrührer
Artikel-Nr.:
     262-E401I02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ36470
EAN/GTIN:
     4242002723105
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Handmixer 450W ws Edst 0,7l Kst MFQ36470
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
450 W
Ausführung:
Handmixer
Behälter:
Kunststoff
Breite:
208 mm
Fassungsvermögen:
0.7 l l
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
154 mm
Set-Ausführung:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
74 mm
Werkstoff des Mixstabes:
Edelstahl | Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchenmixer, handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 43,74*
€ 54,19*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 55,04*
1
€ 5,00*
ab € 44,63*
€ 55,38*
1
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 57,08*
1
€ 3,50*
ab € 57,10*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 220,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.