Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø21,2mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink WP-GAHFIP66M20BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402B28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240926
EAN/GTIN:
     4046356710336
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Wellrohrverschraubung PA Ø21,2mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink WP-GAHFIP66M20BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
42 mm mm
Gesamtlänge:
23 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung ip66, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0654*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,45*
ab € 3,49*
€ 4,10*
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,6344*
€ 4,2644*
Lager 262
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,33*
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,7834*
€ 4,4534*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241190
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1411215
ab € 0,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3241084
ab € 3,7656*
Zubehör
Phoenix Contact
3240682
ab € 102,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3240840
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.