Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø21mm PG16 IP65 ger Polyamid (PA) Steckanschl 11mm WP-GPPHFPG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402B61
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240991
EAN/GTIN:
     4046356711234
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø21mm PG16 IP65 ger Polyamid (PA) Steckanschl 11mm WP-GPPHFPG16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
42 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Steckanschluss
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 12,96*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,095*
€ 13,425*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,2421*
€ 13,5005*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 13,59*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241197
ab € 0,20459*
Zubehör
Phoenix Contact
1411225
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3241079
ab € 3,4047*
Zubehör
Phoenix Contact
3240859
ab € 17,0778*
Zubehör
Phoenix Contact
3240852
ab € 9,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.