Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø14mm M12x1,5 IP65 Gew M12 x 1,5 ger WP-GBRASSIP65M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402C21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241059
EAN/GTIN:
     4046356712095
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m12 messing
kabelverschraubungen messing
Schlauchverschraubung Ms Ø14mm M12x1,5 IP65 Gew M12 x 1,5 ger WP-GBRASSIP65M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
33 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,838*
€ 1,328*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,46*
€ 9,55*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,821*
€ 9,951*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 10,09*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,142*
€ 10,392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240868
ab € 6,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.