Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme qmm Automat 0,5A CBTM20.5ASFBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402E27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800868
EAN/GTIN:
     4046356690294
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme qmm Automat 0,5A CBTM20.5ASFBP
Weitere Informationen:
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Betriebsspannung:
80 V
Breite:
24.6 mm
Höhe:
45 mm
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
2
Tiefe:
52 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 60 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,21*
€ 59,39*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,84*
€ 59,50*
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 61,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,23*
€ 66,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,20*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,916*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,42168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.