Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrahmen Alu HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402F61
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404211
EAN/GTIN:
     4046356680233
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Befestigungsrahmen Alu HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL
Weitere Informationen:
Art der Tragschiene:
Hutschiene
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Montageart des Befestigungselements:
Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Werkstoff des Befestigungselements:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsrahmen, Befestigungsrahmen für schwere Steckverbinder, Montagerahmen, Rahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,77*
€ 17,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 17,96*
€ 5,46*
ab € 13,29*
€ 18,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 20,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,97*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.