Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrahmen Alu HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402F62
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Befestigungsrahmen Alu HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL
Weitere Informationen:
Art der Tragschiene:
Hutschiene
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Montageart des Befestigungselements:
Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Werkstoff des Befestigungselements:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsrahmen, Befestigungsrahmen für schwere Steckverbinder, Montagerahmen, Rahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,26*
€ 23,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 24,04*
€ 5,46*
ab € 17,73*
€ 24,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,06*
€ 25,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,82*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.